Referenties
SMC:AS2201FS-01-06SA
Rubix:A0727382
Fabrikant:02483866

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2201FS-01-06SA
Varianten van elleboog-/universele snelheidsregelaars met indicatorvenster maken numerieke verificatie van de instelling van het debiet mogelijk. De numerieke debietregeling met indicatorvenster maakt nauwkeurige instellingen mogelijk, terwijl de Vernier-schaalindicatie een fijnafstelling in stappen van 1/4 mogelijk maakt. Dit vermindert de werktijd en instelfouten.
Sterke punten
•Elleboogtype, snelheidsregeling met one-touch-fitting
Verbeterde, grotere push-lock-hendel
Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe hendel) versus meter-uit (grijze hendel)
Verbeterde, grotere push-lock-hendel
Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe hendel) versus meter-uit (grijze hendel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r |
| Type | snelheidsregelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,52 excl. BTW
/ stuk
€ 18,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen