SMC SMOORVENTIEL ASG321F-01-06S

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASG321F-01-06S
Rubix:05276683
Fabrikant:ASG321F-01-06S
EAN:3618035528788
SMC SMOORVENTIEL ASG321F-01-06S

Technische samenvatting

Type koppelingr1/8
Typesmc smoorventiel asg321f-01-06s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG321F-01-06S


De in.?FGin. serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het wegspoelen de standaard debietregelingen zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen naar 10. Het huis en de afstelling zijn gemaakt van witte hars met een hoge impact voor een strakke look.
-Roestvast staal 316
Aansluitmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toegestane slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Behuizingsgrootte: 3 (1/8)
Bedieningstype: 1 (Meter-in)
Aansluitmaat: 01 (R1/8)
Toepasbare slangen: 06 (ø06)
S: S (dichtmiddel)
Beveiligingsmoer: Standaard (zeskant)

Sterke punten

Optie voor Meter-Out- of Meter-In-besturing
One-touch-verbinding maakt eenvoudige montage/demontage van de slangen mogelijk
De aansluitschroefdraad is afgedicht (behalve type M5), om installatietijd te besparen en de kans op lekkages te verminderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr1/8
Typesmc smoorventiel asg321f-01-06s
Materiaalroestvast staal 316
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieasg321f
€ 42,29 excl. BTW
/ stuk
€ 51,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen