FESTO BEVESTIGINGSKIT CRSMBR-50 163890

Bouwset CRSMBR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRSMBR-50
Rubix:05105589
Fabrikant:163890
EAN:4052568036805
FESTO BEVESTIGINGSKIT CRSMBR-50 163890
Technische samenvatting
Typemontagekit voor cilinderschakelaars en sensoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT CRSMBR-50 163890


Bevestigingskit CRSMBR-50 corrosiebestendig, voor cilinder CRDSNU, CRDSW en CRDG Grootte=50, Aandraaimoment=0,5 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x50x24 mm
Logistiek gewicht7,5 g
Typemontagekit voor cilinderschakelaars en sensoren
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode73182900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,83 excl. BTW
/ stuk
14,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen