FESTO ADAPTER NPFV-AF-G14-G14-MF 563398

Adapter NPFV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFV-AF-G14-G14-MF
Rubix:05129582
Fabrikant:563398
EAN:4052568099800
FESTO ADAPTER NPFV-AF-G14-G14-MF 563398
Technische samenvatting
Typeadapter npfv
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTER NPFV-AF-G14-G14-MF 563398


Adapter NPFV-AF-G14-G14-MF Nominale diameter=6 mm, Werkdruk=<= 8 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Pneumatische aansluiting 1=G1/4, Pneumatische aansluiting 2=G1/4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35,3 g
Typeadapter npfv
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,96 excl. BTW
/ stuk
39,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen