SMC RVS GAFFEL I-G04SUS

Zuigerstangogen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:I-G04SUS
Rubix:05269794
EAN:3618036086768
SMC RVS GAFFEL I-G04SUS
Technische samenvatting
Typezuigerstang oog
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS GAFFEL I-G04SUS


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in spoeltoepassingen zoals voedselverwerkende machines die intensief moeten worden gereinigd. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om ophoping van residu in de schroefdraden te voorkomen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar ze worden blootgesteld aan water.

Sterke punten

Toepasselijke series: CG5 Toepasselijke boringmaten (mm): 20 tot 100.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typezuigerstang oog
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,75 excl. BTW
/ stuk
23,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen