Referenties
SMC:C55-F032
Rubix:05267085
Fabrikant:C55-F032
EAN:3618035507929

Documenten
Productdetails : SMC SINGLE REAR CLEVIS C55-F032
C55 dubbelwerkende, luchtaangedreven cilinders zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen in automatiseringsmachines. De C55-serie levert uitstekende belastingsprestaties dankzij de unieke rubberen bumpers, zuigerslijtring en stangbus. De gestandaardiseerde montageopties voldoen aan ISO 21287 en 6431.
Sterke punten
Conforms with the ISO 21287 standard
Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100 mm
Large stroke range from 5 mm up to 150 mm
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube
Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100 mm
Large stroke range from 5 mm up to 150 mm
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Type | flens |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ stuk
€ 16,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen