Referenties
Sandvik Coromant:SL-2C 25 200
Rubix:A0427214
Fabrikant:7628246
EAN:7323223993458

Productdetails : COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -COROTURN SL SL-2C 25 200
Adapter voor cilindrische schacht naar CoroTurn® SL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Bouwvorm | cilindrische schacht |
| Breedte | 200 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Maat | 25 200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 555,00 excl. BTW
/ stuk
€ 671,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
