Referenties
Sandvik Coromant:C5-391.05C-22 070
Rubix:20098558
Fabrikant:7549815
EAN:7323223649096


Technische samenvatting
| Type opzetstuk | coromant capto® opzetstuk (naar opnamedoorn) |
|---|---|
| Maatgetal A | 70 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -OPNAMEDOORN C5-391.05C-22 070
Coromant Capto®-adapter naar spantang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | coromant capto® opzetstuk (naar opnamedoorn) |
| Maatgetal A | 70 mm |
| Diameter boorkop | 35 mm |
| Diameter | 50 mm |
| Klemdiameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,69 excl. BTW
/ stuk
€ 487,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen