NORGREN CONTRASTEKER G3/8 23 411 0038

Norgren

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:234110038
Rubix:06200552
Fabrikant:234110038
NORGREN CONTRASTEKER G3/8 23 411 0038

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1male thread r 3/8 (iso r)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN CONTRASTEKER G3/8 23 411 0038


Plug R 3/8 (mannelijk)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1male thread r 3/8 (iso r)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Profieldn 7.8 (serie 234)
Aansluiting 2nipple for quick coupling dn 7.8
Aangepaste tariefcode73079980
49,60 excl. BTW
/ 10 stuks
60,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen