Referenties
IMI Norgren:101671438
Rubix:0599013552
Fabrikant:101671438


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube od 14 mm (push-in fitting) |
Productdetails : NORGREN KNIE INSCHROEFKOPPELING 14X3/8
Roterende T-schroef-in aansluiting 14 - R3/8 Pneufit
Pneufit draaibare T-adapter Ø14mm x R3/8" 101671438
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | tube od 14 mm (push-in fitting) |
| Profiel | draaibare t-adapter |
| Aansluiting 2 | male thread r3/8 (bsp tapered / iso r) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,29 excl. BTW
/ stuk
€ 25,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen