FESTO INSTEEKKOPPELING QS-8-6 130692 (153038)

Insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-8-6-50
Rubix:06142136
Fabrikant:130692
EAN:4052568024130
FESTO INSTEEKKOPPELING QS-8-6 130692 (153038)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / nbr / pom / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-8-6 130692 (153038)


Insteekkoppeling QS-8-6-50 reductie. Grootte=standaard, Nominale grootte=4 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x80x90 mm
Logistiek gewicht9,38 g
Materiaalpbt / nbr / pom / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 3,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden