NORGREN RECHTE INSCHR.KOPP.4-1/4"BSPP C02250428

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02250428
Rubix:05250087
Fabrikant:C02250428
NORGREN RECHTE INSCHR.KOPP.4-1/4"BSPP C02250428

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; afdichting: nbr (siliconevrij); schroefdraadonderdelen: vernikkeld messing; ontgrendelingshuls + steunring: pom; borgring: roestvast staal; kraag: vernikkeld zink
Aansluiting 1g1/4 male (iso g / bspp)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR.KOPP.4-1/4"BSPP C02250428


Pneufit-C rechte adapter met interne en externe zeskant Ø4mm x G1/4" C02250428

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; afdichting: nbr (siliconevrij); schroefdraadonderdelen: vernikkeld messing; ontgrendelingshuls + steunring: pom; borgring: roestvast staal; kraag: vernikkeld zink
Aansluiting 1g1/4 male (iso g / bspp)
Profielrechte adapter (externe zeskant + interne zeskant)
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 1,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen