SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H10-00

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQB2H10-00
Rubix:05284780
Fabrikant:00766596
EAN:3618036036107
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H10-00
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 110
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H10-00


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Straight Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht56 g
Materiaalrvs
Aansluiting 110
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,00 excl. BTW
/ stuk
6,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen