Referenties
IMI Norgren:C02250605
Rubix:A0789767
Fabrikant:C02250605


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing) / vernikkeld messing (geschroefde onderdelen) / nbr-dichtingen (siliconevrij) / borgring van roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 (male) |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR.KOPP. DIA 6-M5X0.8 C02250605
Pneufit-C rechte adapter met inwendige en uitwendige zeskant Ø6mm x M5 C02250605
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing) / vernikkeld messing (geschroefde onderdelen) / nbr-dichtingen (siliconevrij) / borgring van roestvast staal |
| Aansluiting 1 | m5 (male) |
| Profiel | recht (mannelijke connector) |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen