LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 12MMX14MM 3106 12 14

Legris Aansluitbuis gelijk ongelijk 3109

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:3106 12 14
Rubix:06011738
Fabrikant:3106 12 14
EAN:0820099216775
LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 12MMX14MM 3106 12 14
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 12MMX14MM 3106 12 14


Inline verbinding van 2 slangen met gelijke of verschillende diameters.
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 14 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,026

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Gewicht verpakking287 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 214 mm
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,48 excl. BTW
/ stuk
11,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden