SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH12-03
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPGH12-03
Rubix:A0269012
Fabrikant:KPGH12-03
EAN:3618036072501

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleenhars; roestvrij staal 304 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGH12-03
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Materiaal | polypropyleenhars; roestvrij staal 304 |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | kpgh |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 133,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen