Referenties
IMI Norgren:C02260618
Rubix:05204301
Fabrikant:C02260618


Technische samenvatting
| Materiaal | composiet: behuizing in pbt; schroefdraadonderdelen in vernikkeld messing; demontagering in pom; borgring in roestvrij staal; afdichting in nbr (siliconevrij) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
Productdetails : NORGREN RECHTE OPSCHROEFKOPP 6-1/8 - C02260618
Pneufit-C Recht adapter met binnendraad Ø6mm x G1/8" C02260618
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | composiet: behuizing in pbt; schroefdraadonderdelen in vernikkeld messing; demontagering in pom; borgring in roestvrij staal; afdichting in nbr (siliconevrij) |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Profiel | recht fitting met binnendraad (pneufit c-serie, c0226) |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen