SMC PFA T-FIT 1/2" S X 1/4" S X 1/4" S LQ3T4A-R8
PFA KOPPELING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3T4A-R8
Rubix:05291473

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 1/2" S X 1/4" S X 1/4" S LQ3T4A-R8
Smc pfa t-fit 1/2" s x 1/4" s x 1/4" s lq3t4a-r8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1/2 in (12,7 mm) |
| Profiel | lq3t-r |
| Aansluiting 2 | 1/4 in (6,35 mm) |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | union t-stuk reducerend |
| Diameter buis | 12,7 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,49 excl. BTW
/ stuk
€ 64,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen