Referenties
IMI Norgren:C02261038
Rubix:05250100
Fabrikant:C02261038


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen (pakkingen, o-ringen en u-afdichting): nbr (siliconevrij); schroefdraad: vernikkeld messing; verwijderring: pom; vergrendelring: roestvrij staal; borgring: vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 female (iso g / bspp parallel) |
Productdetails : NORGREN RECHTE OPSCHROEFKOPP. 10-3/8" C02261038
Pneufit-C rechte adapter met binnendraad Ø10mm x G3/8" C02261038
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt; afdichtingen (pakkingen, o-ringen en u-afdichting): nbr (siliconevrij); schroefdraad: vernikkeld messing; verwijderring: pom; vergrendelring: roestvrij staal; borgring: vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g3/8 female (iso g / bspp parallel) |
| Profiel | rechte aansluiting (binnendraads) |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,41 excl. BTW
/ stuk
€ 5,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen