FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQST-1/8-8 164203
T-Insteekkoppeling CRQST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQST-1/8-8
Rubix:06140497
Fabrikant:164203
EAN:4052568073237

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQST-1/8-8 164203
T-insteekschroefkoppeling CRQST-1/8-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,87 excl. BTW
/ stuk
€ 99,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen