Referenties
IMI Norgren:C01250848
Rubix:05204275
Fabrikant:C01250848


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing), vernikkeld messing (schroefdraad), nbr (afdichtingen) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/2 (iso r tapered) |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEFKOP 8-1/2 BSP - C01250848
Pneufit-C rechte adapter, interne en externe zeskant Ø8mm x R1/2" C01250848
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing), vernikkeld messing (schroefdraad), nbr (afdichtingen) |
| Aansluiting 1 | r1/2 (iso r tapered) |
| Profiel | pneufit® c (composiet) |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden