SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F04-G01A1

Vrouwelijke connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2F04-G01A1
Rubix:A0260763
Fabrikant:01491406
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F04-G01A1
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F04-G01A1


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Vrouwelijke connector.
•Toepasselijke buisdiameter: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 4
Poortmaat: G 1/8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Ontgrendelknop: 1 (ovaal type)

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 14 mm
Profielkq2
Aansluiting 2g 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
39,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen