FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLV-M5-4-I 130831

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMLV-M5-4-I
Rubix:06147712
Fabrikant:130831
EAN:4052568025519
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLV-M5-4-I 130831

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLV-M5-4-I 130831


L-insteekfitting QSMLV-M5-4-I 360° oriënteerbaar, externe schroefdraad met interne zeskant. Grootte=mini, Nominale grootte=1,8 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x10x15 mm
Logistiek gewicht5,05 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5
Profielmini
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden