NORGREN KNIE-INSCHR 90-8-3/8 BSPP - C02470838

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02470838
Rubix:05204187
Fabrikant:C02470838
NORGREN KNIE-INSCHR 90-8-3/8 BSPP - C02470838

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; schroefdraadonderdelen/ring: vernikkeld messing; afdichting: nbr (siliconenvrij); ontgrendelingshuls en ondersteuningsring: pom; borgring: roestvrij staal
Aansluiting 1iso thread g 3/8
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR 90-8-3/8 BSPP - C02470838


Pneufit-C 90° draaibare elleboogadapter Ø8mm x G3/8" C02470838

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; schroefdraadonderdelen/ring: vernikkeld messing; afdichting: nbr (siliconenvrij); ontgrendelingshuls en ondersteuningsring: pom; borgring: roestvrij staal
Aansluiting 1iso thread g 3/8
Profiel90° draaibare elleboogadapter (steekkoppeling)
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 3,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen