FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M7-Q6-P10 558660

Insteekschroefkoppeling NPQM-DK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-DK-M7-Q6-P10
Rubix:06150506
Fabrikant:558660
EAN:4052568054564
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M7-Q6-P10 558660
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1external thread m7
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-DK-M7-Q6-P10 558660


Insteekschroefkoppeling NPQM-DK-M7-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9,86 g
Materiaalmessing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1external thread m7
Profielstandaard
Aansluiting 2for 6 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur70 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,09 excl. BTW
/ stuk
2,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen