SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL06-03S

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGL06-03S
Rubix:05281316
Fabrikant:KGL06-03S
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL06-03S

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL06-03S


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGL06-03 (Tube O.D. ø6, Thread 3/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht30 g
Materiaalrvs
Aansluiting 13/8
Aansluiting 26
19,04 excl. BTW
/ 2 stuks
23,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen