FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E2-18/25-Q11-20 1679833
Adapterkit DHAA-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DHAA-D-E2-18/25-Q11-20
Rubix:05114002
Fabrikant:1679833
EAN:4052568244699

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E2-18/25-Q11-20 1679833
Adapterkit DHAA-D-E2-18/25-Q11-20 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-E2-18/25-Q11-20 Mounting orientation=arbitrary, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 192,7 g |
| Type | actuator adapter kit |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,83 excl. BTW
/ stuk
€ 125,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen