FESTO LAGERBLOK CRLBN-50/63 195868

Scharnier CRLBN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRLBN-50/63
Rubix:05097110
Fabrikant:195868
EAN:4052568080778
FESTO LAGERBLOK CRLBN-50/63 195868
Technische samenvatting
Typebevestiging gaffelvoet
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO LAGERBLOK CRLBN-50/63 195868


Lagerbok CRLBN-50/63 corrosiebestendig, voor cilinders CRHD en CRDSNU. Grootte=50/63, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Productgewicht=289 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x100x100 mm
Logistiek gewicht289,33 g
Typebevestiging gaffelvoet
Aansluiting 163 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,91 excl. BTW
/ stuk
38,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden