FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-G6-20/25-Q11-20 1916912

Adapterkit DHAA-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-D-G6-20/25-Q11-20
Rubix:05114024
Fabrikant:1916912
EAN:4052568249847
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-G6-20/25-Q11-20 1916912
Technische samenvatting
Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-G6-20/25-Q11-20 1916912


Adapterkit DHAA-D-G6-20/25-Q11-20 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter set DHAA-D-G6-20/25-Q11-20 1916912

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht205,6 g
Typeactuator adapter kit
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,83 excl. BTW
/ stuk
125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen