FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-16 1910123

Adapterkit DHAA-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-D-H2-16-Q11-16
Rubix:05114030
Fabrikant:1910123
EAN:4052568249298
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-16 1910123

Technische samenvatting

Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-16-Q11-16 1910123


Adapterkit DHAA-D-H2-16-Q11-16 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
adapter kit DHAA-D-H2-16-Q11-16 Einbaulage=any, Corrosion resistance class KBK=2, Befestigungsart=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 103,83 excl. BTW
/ stuk
€ 125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen