FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 1433709
Parallelkit EAMM-U-145
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-145-D80-140A-188-S1
Rubix:05116774
Fabrikant:1433709
EAN:4052568232641

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 1433709
Parallelkit EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 Grootte=145, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallelbausatz EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 suitable for electric drives. Size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13533 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 961,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.163,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen