FESTO AANSLAG KYC-40 541694

KYC-stop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:KYC-40
Rubix:05112314
Fabrikant:541694
EAN:4052568179779
FESTO AANSLAG KYC-40 541694
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLAG KYC-40 541694


stop KYC-40 Voor DGC en DGCI lineaire aandrijvingen. Grootte = 40, Fijnafstelling = 15 mm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Omgevingstemperatuur = -10 - 80 °C, Productgewicht = 1525 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestop
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,05 excl. BTW
/ stuk
116,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen