FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-25-B11-32 1280494

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-G6-25-B11-32
Rubix:05122248
Fabrikant:1280494
EAN:4052568229450
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-25-B11-32 1280494
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor tang
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-G6-25-B11-32 1280494


Adapterkit DHAA-G-G6-25-B11-32 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter-Kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht101,14 g
Typeadapterkit voor tang
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,99 excl. BTW
/ stuk
120,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen