SMC SCHOKDEMPER MET BEUGEL T MXQA-JT20P

Luchtschuiftafel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXQA-JT20P
Rubix:A0728453
Fabrikant:01026860
EAN:3618036343540
SMC SCHOKDEMPER MET BEUGEL T MXQA-JT20P
Technische samenvatting
Typeterugtrekslag einde
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SCHOKDEMPER MET BEUGEL T MXQA-JT20P


De MXQ-precisiegeleider is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantieopbouw die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogte-toleranties van +/- 0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleiding in een roestvrijstalen behuizing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugtrekslag einde
Diameter zuiger20 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,18 excl. BTW
/ stuk
92,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen