FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-33-200/230-S 562623
Bevestiging EAPR-S1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAPR-S1-S-33-200/230-S
Rubix:05116154
Fabrikant:562623
EAN:4052568099404

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-33-200/230-S 562623
sensorstrip EAPR-S1-S-33-200/230-S Grootte=33, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=69 g
Sensor rail EAPR-S1-S-33-200/230-S 562623
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 350x40x45 mm |
| Logistiek gewicht | 100,2 g |
| Type | sensorstrip eapr |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ stuk
€ 52,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen