FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B11-32 1471637

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-H2-25-B11-32
Rubix:05122262
Fabrikant:1471637
EAN:4052568233303
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B11-32 1471637
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor tang
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B11-32 1471637


Adapterkit DHAA-G-H2-25-B11-32 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor tang
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,74 excl. BTW
/ stuk
106,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen