FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B8-80 2424527

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-50-B8-80
Rubix:05111187
Fabrikant:2424527
EAN:4052568254056
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B8-80 2424527
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-50-B8-80 2424527


Adapterkit DHAA-G-Q11-50-B8-80 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-50-B8-80 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,41 excl. BTW
/ stuk
167,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen