FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-55A-G2 3637961

Kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-S48-55A-G2
Rubix:05124592
Fabrikant:3637961
EAN:4052568271701
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-55A-G2 3637961
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-55A-G2 3637961


axiale kit EAMM-A-S48-55A-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP40, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-S48-55A-G2 3637961

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiaal kit
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,31 excl. BTW
/ stuk
134,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen