FESTO ELEKTROCILINDER EPCS-BS-60-350-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA
Elektrische actuator EPCS
Zie technische informatieReferenties
Festo:EPCS-BS-60-350-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:A0251490
Fabrikant:8118302
EAN:4052568553579

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER EPCS-BS-60-350-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA
Compacte, economische elektrische actuator met stille en nauwkeurige aandrijving met rollende spindel, bedoeld voor de eenvoudigste bewegings- en positioneringstaken. EPCS maakt deel uit van de Simplified Motion-serie en is daarom eenvoudig te configureren en direct te starten zonder software.
Elektrische actuator met rollende schroef EPCS-BS-60-350-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA. Grootte: 60. Slag: 350. Schroefslag: 12 mm.
Sterke punten
Nauwkeurige positionering dankzij een soepel werkende aandrijving met trekschroef
Complete oplossing bestaande uit aandrijfmechanisme, motor en motorbesturing
Eenvoudige uitvoering van taken met klem- en drukvermogen tot 900 N
Complete oplossing bestaande uit aandrijfmechanisme, motor en motorbesturing
Eenvoudige uitvoering van taken met klem- en drukvermogen tot 900 N
Toepassingen
Ideaal voor nauwkeurige en snelle bewegingen bij het sorteren, distribueren of bevestigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische actuator |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.126,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.363,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen