Referenties
Festo:HAPG-73
Rubix:05098638
Fabrikant:537167
EAN:4052568172329

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-73 537167
Adapterkit HAPG-73 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-16 met de lineaire module HMPL-16/20. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal adapter=Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,87 excl. BTW
/ stuk
€ 132,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen