Referenties
Festo:HAPG-77
Rubix:05098642
Fabrikant:537172
EAN:4052568172374

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-77 537172
Adapterkit HAPG-77 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-35 met de lineaire module HMP-20/25 met de minislede SLT-25. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal adapter=Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,82 excl. BTW
/ stuk
€ 125,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen