FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-S38-57A-91 1218568
Parallelkit EAMM-U-60
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-60-S38-57A-91
Rubix:05115910
Fabrikant:1218568
EAN:4052568228880

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-S38-57A-91 1218568
Parallelkit EAMM-U-60-S38-57A-91 Grootte=60, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-60-S38-57A-91 1218568
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1225,89 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,49 excl. BTW
/ stuk
€ 447,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen