Referenties
Festo:EAMM-A-D40-87A-S1
Rubix:05112331
Fabrikant:1322186
EAN:4052568230692

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D40-87A-S1 1322186
axial kit EAMM-A-D40-87A-S1 Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axiale kit EAMM-A-D40-87A-S1 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Montagepositie= willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%, Beschermings class=IP65, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiale kit |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,28 excl. BTW
/ stuk
€ 329,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen