FESTO ADAPTERKIT HAPG-72-B 540883

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-72-B
Rubix:05124958
Fabrikant:540883
EAN:4052568179519
FESTO ADAPTERKIT HAPG-72-B 540883
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor hsp, hsw verwerkingsmodules
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-72-B 540883


Adapterkit HAPG-72-B geschikt voor handlingmodule HSP-25. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Productgewicht=115 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Adapter set HAPG-72-B 540883

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126,8 g
Typeadapterkit voor hsp, hsw verwerkingsmodules
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,22 excl. BTW
/ stuk
167,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen