FESTO ADAPTERKIT HMVS-RF63 566898

Adapterkit HMVS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HMVS-RF63
Rubix:05114918
Fabrikant:566898
EAN:4052568214890
FESTO ADAPTERKIT HMVS-RF63 566898
Technische samenvatting
Typeadapterset voor meerassige systemen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HMVS-RF63 566898


Adapterkit HMVS-RF63 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=950 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal adapter=(* aluminumlegering, * geanodiseerd)
Adapter kit HMVS-RF63 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=950 g, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Adapter material information=(* aluminium wrought alloy, * anodised)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht946,3 g
Typeadapterset voor meerassige systemen
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,28 excl. BTW
/ stuk
214,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen