FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E2-25-Q11-25-E 2328793

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-D-E2-25-Q11-25-E
Rubix:05111166
Fabrikant:2328793
EAN:4052568253349
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E2-25-Q11-25-E 2328793

Technische samenvatting

Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-E2-25-Q11-25-E 2328793


Adapterkit DHAA-D-E2-25-Q11-25-E Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsopening en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-E2-25-Q11-25-E Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
€ 103,83 excl. BTW
/ stuk
€ 125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen