Referenties
Festo:DHAA-D-G6-20/25-Q11-20-E
Rubix:05111172
Fabrikant:2332452
EAN:4052568253400

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-G6-20/25-Q11-20-E 2332452
Adapterkit DHAA-D-G6-20/25-Q11-20-E montagepositie=verschillend, corrosieweerstandsklasse KBK=2, montagemethode=(* met doorgangsgat en schroef, * met centreerhuls), materiaalaanwijzing=RoHS-conform, materiaalinformatie, adapterplaat=(* aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-G6-20/25-Q11-20-E Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | actuator adapter kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,83 excl. BTW
/ stuk
€ 125,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen