FESTO KOPPELING EAMD-67-82-25-32X32-U 558007

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMD-67-82-25-32X32-U
Rubix:05115760
Fabrikant:558007
EAN:4052568204471
FESTO KOPPELING EAMD-67-82-25-32X32-U 558007

Technische samenvatting

Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-67-82-25-32X32-U 558007


Koppeling EAMD-67-82-25-32X32-U aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=25 mm, Opnamediameter 2=32 mm, Grootte=67, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4500 1/min
Coupling EAMD-67-82-25-32X32-U 558007

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1594,6 g
Typedoornkoppeling eamd
€ 451,25 excl. BTW
/ stuk
€ 546,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen