FESTO KOPPELING EAMD-42-40-19-16X25 558002

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMD-42-40-19-16X25
Rubix:05115738
Fabrikant:558002
EAN:4052568204426
FESTO KOPPELING EAMD-42-40-19-16X25 558002

Technische samenvatting

Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-42-40-19-16X25 558002


Koppeling EAMD-42-40-19-16X25 aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt Opnamediameter 1=19 mm, Opnamediameter 2=16 mm, Grootte=42, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min
Coupling EAMD-42-40-19-16X25 558002

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Typedoornkoppeling eamd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 80,89 excl. BTW
/ stuk
€ 97,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen