FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-16-B13-40 2373773

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-H2-16-B13-40
Rubix:05112365
Fabrikant:2373773
EAN:4052568253745
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-16-B13-40 2373773
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-16-B13-40 2373773


Adapterkit DHAA-G-H2-16-B13-40 Grootte=40, Montagepositie=verschillend, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Productgewicht=207 g, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met huls en centreerpin)
Adapter kit DHAA-G-H2-16-B13-40 Size=40, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=207 g, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve and centering pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,66 excl. BTW
/ stuk
137,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen